Merck Millipore Progard T3 Pretreatment Pack PR0G000T3 1pc

#Nomor SKU S020652203
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PR0G000T3
Unit 1pc
Material Size 1
Berat (Kg) 4.8
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Progard Pretreaent Pack has been designed to pretrat water by roving large particles, organic cpounds and free chlorine fr tap water. This protects the reverse oosis (RO)brane againstineral scaling, organic fouling and chlorine oxidation. Benefits Optal protection of reverse oosis (RO)bran Ensures syst lifete and perfoance are optized
Feature
Application : For optimal protection of Reverse Osmosis membranes. Used with Milli-Q Direct systems.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan