MERCK Millipore Base and Cap for Vacuum Filtration XX1514702 47mm 1pc
Rp6.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | XX1514702 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Diameter (mm) | 47 |
| Filtration Area (cm²) | 9.6 |
| Fitting Outlet (mm) | 6 (1/4 in.) O.D. tubulated cap sidearm to vacuum |
| Material Size | 1 |
| Replacement Information | XX1514702 replaces item XX1504702. |
| Berat (Kg) | 2.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Millipore Glass Vacu Filtration Accessory ProductGlass Base and Cap, 4m, Glass frit supportThese accessory products are designed to replace parts contained inillipore glass vacu filtration kits or provide for an alternative configuration. This it is an accessory part for theillipore 4m AlGlass Filter Holders Kits andilliporeilliSolve Kit.
Feature
Application : 47mm, Glass frit supportKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan