Solution Mesin Absensi & Akses Pintu X401 1pc
Rp7.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | X401 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Interface | TCP/IP (RJ45), RS232/485, USB Disk |
| Voltage (V) | 12 |
| Current (A) | 2 |
| Log Capacity | 500000 |
| Use Capacity | 5000 Fingerprint, 50000 Card |
| Response Time (s) | <= 1 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- Fitur Stardard: TFT LCD Full Color 3,5 Inch, Camera Digital 1.3 MegaPixel, RFID Proximity Reader, USB Flash Disk, Internal - Litium Baterai, Fingeprint Cover, T9 Keypad Input, Door Controller, Alarm Function, Scheduled Bell, SMS Message, Web Server, Timezone, Workcode, 8 FKey, dll
- Weigend Port: untuk koneksi Fingerprint/RFID tambahan.
- TFT LCD dan Speaker untuk identifikasi signal
- SUDAH INCLUDE SOFTWARE, Data Absensi dapat ditarik ke komputer, lalu mencetak berbagai macam laporan kehadiran, dan dapat juga digunakan untuk perhitungan laporan pengajian sesuai dengan perusahaan anda.
- Fasilitas AC : 50 Time Zones, 5 Grouping, 10 Combination.
Sensor sidik jari yang digunakan telah terbukti dan teruji dengan sangat baik, dapat membaca segala jenis sidikjari bahkan yang tersulit sekalipun.
- Standalone, Tidak memerlukan komputer
- Weigend Port: untuk koneksi Fingerprint/RFID tambahan.
- TFT LCD dan Speaker untuk identifikasi signal
- SUDAH INCLUDE SOFTWARE, Data Absensi dapat ditarik ke komputer, lalu mencetak berbagai macam laporan kehadiran, dan dapat juga digunakan untuk perhitungan laporan pengajian sesuai dengan perusahaan anda.
- Fasilitas AC : 50 Time Zones, 5 Grouping, 10 Combination.
Sensor sidik jari yang digunakan telah terbukti dan teruji dengan sangat baik, dapat membaca segala jenis sidikjari bahkan yang tersulit sekalipun.
- Standalone, Tidak memerlukan komputer
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan