Non Brand Polycarbonate Trimdek Roof (Atap Polycarbonate Trimdek) 5.0m 1pc

Rp449.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Length (m) 5.0
Width (mm) 86
Effective Width (mm) 79
Thickness (mm) 1.5
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait