SOLARFLAT Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate) Plain Bronze 50m 1pc

Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Plain
Unit 1pc
Thickness (mm) 1.2
Width (m) 1.10
Length (m) 50
Color Bronze
Transmission Light (%) 13
Transmission Hot (%) 42.38
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SOLARFLAT adalah solid flat polycarbonate sheet dengan tingkat kejernihan paling tinggi dan tahan terhadap benturan, diproduksi menggunakan material terbaik dan dengan teknologi terkini dari eropa dengan dioperasikan dengan pengalaman selama lebih dari 30 tahun di industri tersebut.

Memiliki tingkat tembus pandang seperti kaca, juga sangat kuat, Atap polycarbonate Solartuff Solid adalah salah satu solusi lengkap untuk partisi dimana produk ini cocok dikombinasi dengan eksterior dan interior yang ada.

SOLARFLAT melindungi anda dan keluarga anda dari sengatan sinar UV, membuat suasana lebih nyaman sekaligus tetap bisa menikmati cahaya matahari yang masuk seperti kanopi kaca.

Dimana kualitas dan penampilan adalah gaya hidup anda, SOLARFLAT adalah pilihan yang harus anda pilih.

Produk Aplikasi Atap Solarflat Transparan Polycarbonate:
- Atap Transparan, Kanopi Kaca, Gazebo, Kubah.
- Atap Rumah Kaca.
- Pembatas Jalan Tol Kedap Suara.
- Partisi Untuk Bangunan Umum Yang Terekspos Dengan Benturan Dan Vandalisme.
- Plastik Untuk Kebutuhan Keamanan Dan Sekuritas Anda.
- Tameng Anti Huru Hara.
- Pelindung Mesin Pabrik.
- Signage, Lampu, Lampu-Lampu Neon.
- Papan Reklame, Dekorasi Lampu.
Fitur
Fitur Utama Atap Solarflat Transparan Polycarbonate :
- Solarflat Jernih Seperti Kaca.
- Solarflat 250 Kali Lebih Kuat Dari Kaca, Dan 20 Kali Lebih Kuat Dari Akrilik.
- Solarflat Permukaan Datar Dan Halus.
- Solarflat Tahan Bocor, Di Bawah Instalasi Yang Benar.
- Solarflat Sangat Tahan Benturan Dan Tahan Pecah.
- Solarflat Fleksibel Dan Mudah Untuk Dipasang.
- Solarflat Ringan, Sehingga Hemat Dalam Penggunaan Rangka.
- Solarflat Tahan Terhadap Perubahan Cuaca Dan Sinar UV.
- Solarflat Bisa Menjadi Partisi Kedap Suara.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan