SOLARTUFF Atap Polikarbonat Greca Grey 3.0m 1pc

Rp489.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Greca
Unit 1pc
Thickness (mm) 0.8
Width (mm) 820
Effective Width (mm) 750
Height (mm) 18
Pitch (mm) 76
Length (m) 3.0
Color Grey
Transmission Light (%) 14.0
Transmission Hot (%) 33.87
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk Atap Solartuff merupakan lembaran atap polycarbonate yang bergelombang seperti asbes atau seng gelombang, dengan desain atap yang sangat elegan dan juga sangat kuat, serta bening seperti kaca. Atap polycarbonate Solartuff merupakan solusi atap yang sempurna untuk memenuhi berbagai kebutuhan bangunan rumah anda.

Atap transparan solartuff memadukan teknologi mutakhir dari Eropa dengan bahan baku pilihan dan terbaik yang membuat atap solartuff begitu ringan, tidak mudah pecah dan sangat kuat serta mampu bertahan terhadap segala kondisi cuaca yang buruk dan perubahan iklim yang tidak menentu.

Produk Solartuff dilengkapi dengan lapisan pelindung ultra violet, cocok untuk diaplikasikan untuk atap bangunan Rumah kaca, kolam renang, gazebo, kanopy, garasi, cladding, pergolas, atap transparan, bangunan industrial dan lain sebagainya.

Aplikasi Produk Solartuff Atap Polycarbonate:
- Rumah Kaca.
- Pergolas Penutup.
- Sport Halls.
- Trotoar.
- Industri Gudang Dan Penyimpanan.
- Kolam Renang Selimut Dan Kandang.
- Atap Kanopi.
- Bahan Bangunan.
Fitur
Fitur Utama Atap Solartuff Polycarbonate:
- Ketahanan Atap Polycarbonate UV (Ultra Violet) Sangat Baik.
- Atap Polycarbonate Menyerap Hampir 100% Radiasi UV Sinar Matahari.
- Atap Polycarbonate Ringan dan Mudah Instalasi.
- 10 Tahun Garansi Untuk Tahan Cuaca.
- Atap Polycarbonate 250 Kali Lebih Kuat Dari Kaca Dan 20 Kali Lebih Kuat Dari Acrylic.
- Atap Polycarbonate Meredam Panas Tanpa Mengurangi Cahaya Alami Yang Masuk.
- Atap Solartuff Ramah Lingkungan.
- Atap Solartuff Tembus Pandang Dan Bening Seperti Kaca (Transparan).
- Atap Polycarbonate Tidak Mudah Terbakar.
- Atap Polycarbonate Tahan Terhadap Perubahan Suhu Dari -20°C Sampai 120°C.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan