Toro Pipe System/Pipa Air PPR PN 10 2 1/2inch 1pc

#Nomor SKU S020610722
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PPR PN 10
Unit 1pc
Inner Diameter (inch) 2 1/2
Outer Diameter (mm) 75
Compatible for Hot Water, Cold Water, Drinking Water, Chiller Water, Chemical & ETC
Length (m) 4.0
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan