Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100) S 10 SDR 21 (PN8) 14inch 1pc

#Nomor SKU S020608088
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S 10 SDR 21 (PN8)
Unit 1pc
Diameter Pipe (inch) 14
Thickness (mm) 16.9
Length (m) 6
Outter Diameter (mm) 355.0
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pipa untuk saluran air bersih dengan material berkualitas.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan