Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100) S 10 SDR 21 (PN8) 7inch 1pc
Rp2.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | S 10 SDR 21 (PN8) |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Diameter Pipe (inch) | 7 |
| Thickness (mm) | 8.6 |
| Length (m) | 6 |
| Outter Diameter (mm) | 180.0 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Pipa untuk saluran air bersih dengan material berkualitas.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Vinilon%20Pipa%20HDPE%20PE%20100%20(MRS%20100)%20S%2010%20SDR%2021%20(PN8)%207inch%201pc/0xS020608033-1.jpg)