RYU Generator Gasoline Set 4 Tak (Genset Bensin) RG8800-1 6000W 25L 1unit

#Nomor SKU S020599898
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp9.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RG8800-1
Unit 1unit
Maximum Power (W) 7000
Rated Power (W) 6000
Rated Ampere (A) 29.5
Fuel Tank Capacity (L) 25
Oil Engine Capacity (ml) 1.1
Starting System Recoil Start / Electric Start
Garansi Part 6 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 100.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ryu provides a complete engine variant as a work to meet community's need for power and energy resources.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk