IKO Spherical Bushings SB45A 1pc

#Nomor SKU S020593704
Wishlist
Rp499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SB45A
Unit 1pc
Dimension B (mm) 36.0
Dimension C (mm) 31.0
Basic Dynamic Load Rating (N) 188000
Basic Static Load Rating (N) 1130000.0
Dimension K (mm) 62
Diameter Luar D (mm) 72
Diameter Dalam d (mm) 45
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2020
Terakhir Diperbaharui 06 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Jika stok kosong, inden lebih dari 14 hari.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan