IKO Shell Type Needle Roller Bearings TA2030Z 1pc
Rp53.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TA2030Z |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimension Fw (mm) | 20.0 |
| Dimensions d (mm) | 27.0 |
| Dimension C (mm) | 30.0 |
| Basic Dynamic Load Rating (N) | 23100 |
| Basic Static Load Rating (N) | 41000.0 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Warning
Jika stok kosong, inden lebih dari 14 hari.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||