Wilo Pompa Penambah Tekanan PB 250SEA 1pc

#Nomor SKU S020590536
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp5.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PB 250SEA
Unit 1pc
Capacity (L/minute) max. 75
Total Head (m) 18 (max)
Power (W) 250
Voltage (V) 1-230
Frequency (Hz) 50
Inlet & Outlet Connection (inch) 1
Dimensions (mm) 248x304x182
Berat (Kg) 9.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2020
Terakhir Diperbaharui 05 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Aplikasi air panas suhu 60°C.
- Suara Halus.
- Dilengkapi dengan pressure switch dan flow switch.
- Overheat Protection.
- Tekanan Stabil.
- Daya hisap sampai kedalaman 3m.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk