Wilo High Pressure Pump MHI 206E 1pc
Rp9.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MHI 206E |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Stainless Steel |
| Power (W) | 1100 |
| Voltage (V) | 1-230 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Total Head (m) | 70 (max) |
| Capacity (L/minute) | max. 100 |
| Inlet & Outlet Pipes (inch) | 1 |
| Dimensions (mm) | 472x190x224 |
| Berat (Kg) | 15.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 05 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan