Mesin HL Electric Sprayer HL 719 Multifunction 1unit

#Nomor SKU S018544688
Wishlist
Rp329.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HL 719
Unit 1unit
Nozzle (mm) 2.0
Capacity (ml) 800
Maximum Viscosity Capacity (Din/s) 40
Water Consumption (ml/minute) 400
Hose Length (m) 1.6
Input Power (W) 400
No Load Speed (rpm) 3200
Rated Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2020
Terakhir Diperbaharui 26 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan