Castrol Compressor Oils Aircol SR 46 20L 1pail
Rp7.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Aircol SR 46 |
|---|---|
| Unit | 1pail |
| Volume (L) | 20 |
| ISO Viscosity Grade | 46 |
| Kinematic Viscosity (mm²/s) | 437/ 46 at 40°C / 7.8 at 100°C |
| Viscosity Index | 137 |
| Density (g/mL) | '0.837 at 15°C |
| Berat (Kg) | 20.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
The Castrol Aircol SR compressor oil range of premium lubricants are designed for use in rotary screw compressors and are based on polyalphaolefin (PAO) fluids.
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai representative yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.Use
Aircol SR is suitable for use in oil flooded rotary screw compressors and is classified as follows: - DIN 51506 classification- VDL. - ISO 6743/3-DAG#cm# DAH and DAJ for rotary air compressors Aircol SR grades meet the requirements of: - Atlas Copco 8000 hour oil drain interval. - Kaeser.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/Castrol%20Compressor%20Oils/Castrol%20Compressor%20Oils%20Aircol%20SR%2046%2020L%201pail/c1S018535433-1.jpg)