SIEVERT Pin-Point Burners SI00023 1pc

#Nomor SKU S018528619
Wishlist
Rp719.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SI00023
Unit 1pc
Standard Burner No. 394002
Dimensions (cm) 3x5.6
Burner Diameter (mm) 17
Gas Consumption (g/hour) 90 (at 2bar)
Effect (kW) 1.2
Pipe Diameter (Ø mm), Soldering Up to 400°C 12
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan