HITACHI Pompa Air Otomatis WM-P 280 GX 1pc
Rp4.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WM-P 280 GX |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Motor Power (W) | 280 |
| Total Suction Head (m) | 8 |
| Total Discharge Head (m) | 18 |
| Capacity (L/minute) | 44 (max. 51) |
| Pressure Switch On-Off (kg/cm²) | 2.0/2.6 |
| Suction Pipe (mm) | 25 (1inch) |
| Discharge Pipe (mm) | 25 (1inch) |
| Taps Used Simultaneously (Average) | 5-6 |
| Elevation Difference (m) | 2.0 |
| Dimenions (mm) | 354x312x323 |
| Berat (Kg) | 14.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan