WACKER NEUSON External Vibrators AR 26/3/400 1unit

#Nomor SKU S018497786
Wishlist
Rp21.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AR 26/3/400
Unit 1unit
Max. Centrifugal Force (kN) 3.04
Power (kW) 0.4
Rated Current (A) 0.65
Rated Voltage (V) 400
Dimensions (LxWxH) (mm) 274x190x102
Vibration (rpm) 3000
Frequency (Hz) 50
Berat (Kg) 5.7
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2020
Terakhir Diperbaharui 09 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Wacker Neuson AR26 Eksternal Vibrator: Solusi pemadatan beton in-situ terbaik.

Berkat desain dan kualitas tinggi, eksternal vibrator AR26 memberikan pemadatan yang presisi. Menghasilkan permukaan beton yang halus dan rata pada dinding, pilar, dan kolom.
- Motor Elektrik dengan kecepatan yang stabil.
- Tersedia dalam voltase standar dan frekuensi getaran sesuai kebutuhan.
- Sudah termasuk klem untuk memudahkan instalasi dan pemakaian.
- Kecil, ringkas, dan ringan.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan