NOK Seal Dual Packing Dust USH Type USH 56 66 6 1pc

#Nomor SKU S018488821
Wishlist
Rp52.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number USH 56 66 6
Unit 1pc
Inside Diameter (mm) 56.0
Outside Diameter (mm) 66.0
Thickness (mm) 6.0
Model USH
Part Number CU0722-K0
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 02 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used for general petroleum hydraulic oil, water glycol hydraulic oil, water-oil emulsion hydraulic oil, etc.
It can be used for both piston seals and rod seals.
It can be used in the integrated groove.
Feature
- Maximum operating pressure: Up to 14MPa (with packing only) Up to 21MPa (with backup ring).
- Operating temperature range: -25 to 100°C.
- Speed: 0.008 to 1.0m/s.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan