Sano Printer Mobile 58i 1unit

#Nomor SKU S018484779
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 58i
Unit 1unit
Printing Speed (mm/s) 50-90
Resolution (dpi) 230 (8 dot/mm)
Valid Printing Width (mm) 48
Paper Width (mm) 58
Interface Standard RS232/USB, Bluetooth 3.0&4.0/SPP agreement (optional)
Printing Command ESC/POS compatible with commands set
Power Battery (mAh) 1600 rechargeable li-ion battery
Rolling Paper Diameter (mm) ≤ 40
Systems Android and IOS
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 10 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Printer Kasir Mobile Bluetooth Sano P-58I adalah printer mobile untuk aplikasi kasir dengan desain yang sangat minimalis dan sangat cocok digunakan untuk mencetak struk/bil kasir toko, pos, restoran, ppob, atau penjualan. Printer thermal merupakan jenis printer yang menggunakan proses cetak dengan teknologi pemanas untuk mengaktifkan tinta. Dibandingkan dengan printer dot matrik, printer thermal lebih efisien dan ekonomis. Printer thermal juga berukuran kecil sehingga tidak memakan banyak ruang.

Printer yang dilengkapi baterai dengan kekuatan 1600mAH rechargeable li-ion battery yang pastinya cukup bagus dan bisa dibawa kemanapun printer ini akan digunakan,battery dapat digunakan dalam kurun waktu 7-8 jam standbay printer.

Kecepataan cetak.
Printer mobile ini memiliki kecepatan hingga 90mm/detik, printer ini sangat membantu dan memudahkan transaksi dalam usaha sobat printer, 90mm/s dirasa cukup untuk mencetak struk penjualan anda tanpa adanya antrian yang sampai mengular panjang.

Dilengkapi dengan bluetooth interface dengan kekuatan jarak hingga mencai 10m dan IOS (Iphone) dan USB untuk windows Xp/7/8/10/Linux., yang pastinya dapat digunakan untuk aplikasi kasir mobile, aplikasi PPOB mobile ataupun aplikasi yang berbasis mobile lainnya. Printer Kasir Mobile Bluetooth Sano P-58I diproduksi dengan headprint yang dapat menghasilkan hasil cetak yang tebal dan sangat jelas.

Ukuran kertas.
Printer mobile bluetooth ini menggunakan kertas dengan lebar 58mm dan sangat cocok untuk digunakan dengan aplikasi kasir POS berbasis android seperti mokapos, pawoon, majoo, olsera dan aplikasi lainnya. Direct thermal bisa disebut dengan media cetak yang dapat menghasilkan tulisan atau kode barcode sesuai dengan design yang dikehendaki. Paper tidak memerlukan Ribbon atau pita warna dalam proses percetakan nya, karena pada dasarnya paper thermal bisa mencetak karena efek terbakarnya paper yang disebabkan oleh head printer itu sendiri. Pastikan printer anda menggunakan paper Sano dari kasanoa.com.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan