Loncin Pompa Air Irigasi Diesel LC 80ZB 30-4.9 CB 3inch 1unit
Rp14.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LC 80ZB 30-4.9 CB |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Output (inch) | 3 |
| Fuel Type | Diesel |
| Discard Height (m) | Max. 26 |
| High Suction Power (m) | 6 |
| Water Flow Discharge (L/minute) | 834 |
| Start Machine | Electric Starter |
| Multipurpose Machine Model | D 350F |
| BB Consumption per Hour (L/hour) | 1.35 (Average Usage) |
| Engine Power (hp) | 6.5 |
| Speed (rpm) | 3600 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 15.0 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 660x610x745 |
| Berat (Kg) | 80.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
Pompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber air
Pompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber air
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan