Keypower Generator Diesel Cummins Stamford Set (Genset Diesel) KPC-135S 1unit
Rp469.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KPC-135S |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Phase | 3 |
| Prime Power (kVa) | 135 |
| Standby Power (kVa) | 148 |
| Average AC Output (W) | 108000 |
| Maximum AC Output (W) | 118800 |
| Voltage Output (V) | 380 |
| Average Electric Current (A) | 209 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 300 |
| Multipurpose Machine Type | 6BT5AA.9-G2 |
| Number of Engine Cylinders | 6 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Diameter x Piston Steps (mm) | 102x120 |
| Excitation | Brushless, Self Excited |
| Berat (Kg) | 1828.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Keypower%20Generator%20Diesel%20Cummins%20Stamford%20Set%20(Genset%20Diesel)%20KPC-135S%201unit/mgS018481808-1.jpg)