Shark Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin) SE 162s 5.5HP 1unit

#Nomor SKU S018481617
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SE 162s
Unit 1unit
Start Machine Recoil
Engine Power (hp) 5.5
Speed (rpm) 3600
Maximum Engine Torque (N m/rpm) 10.8/2500
Diameter x Piston Step (mm) 68x45
Oil Type SAE 10W-30
Engine Capacity (cc) 163
Engine Ignition System Non Contact Transitorized Ignition
Machine Steps 4 Step
No. of Cylinders 1
Fuel Tank Capacity (L) 3.6
Oil Capacity (L) 0.6
As Machine Position Horizontal
Berat (Kg) 18.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Shark Gasoline Engine SE 162s berdaya maksimal 5.5HP dengan mesin tipe 4 langkah berpendingin udara. Memiliki volume langkah (piston displacement) sebesar 163cc berdiameter 68 mm dengan panjang 45 mm. Shark Gasoline Engine SE 162s berbahan bakar bensin dengan kecepatan maksimal sebesar 3600 rpm berdaya kerja 4.6HP pada torsi maksimal 10.8 Nm/2500 rpm serta menggunakan sistem start recoil dan transistor sebagai sistem pengapiannya. Shark Gasoline Engine SE 162s (5.5HP) merupakan teknologi mesin serba guna yang dapat digunakan di berbagai macam peralatan seperti sebagai penggerak kompresor angin, generator, mesin pompa air dll.
Fitur
- Mesin 4 langkah berpendingin udara.
- Menggunakan sistem pengapian transistor.
- Lebih irit bahan bakar.
- Tenaga yang dihasilkan lebih besar (5.5HP).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan