Loncin Gasoline Engine Vertical Series (Mesin Penggerak Bensin) LC 1P 70 FA 6.5HP 1unit

#Nomor SKU S018481549
Wishlist
Rp4.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LC 1P 70 FA
Unit 1unit
Engine Power (hp) 6.5
Start Machine Recoil
Speed (rpm) 3600
Diameter x Piston Steps (mm) 70x51
BB Consumption per Hour (L/hour) 1.8
Oil Type SAE 10W-30
Comparison of Combustion Compression 8.4:1
Step Machine 4 Steps
Number of Engine Cylinders 1
Fuel Tank Capacity (L) 1
Oil Capacity (L) 0.6
Dimensions (LxWxH) (mm) 390x370x390
Berat (Kg) 16.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
LoncinLC1P70FA Vertical Engine merupakan mesin serbaguna yang memiliki performa penuh tenaga dengan desain yang ringan dan bentuk ringkas memudahkan dalam pemasangan mesin dengan berbaga macam peralatan. Memiliki tenaga 6.5HP dan torsi besar namun irit bahan bakar serta ramah lingkungan menjadikan mesin ini pilihan yang tepat.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan