Loncin Gasoline Engine Vertical Series (Mesin Penggerak Bensin) LC 1P 65 FA 5.5HP 1unit
Rp4.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LC 1P 65 FA |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Engine Power (hp) | 5.5 |
| Start Machine | Recoil |
| Speed (rpm) | 3600 |
| Maximum Engine Torque (N m/rpm) | 8.3/2500 |
| Diameter x Piston Steps (mm) | 70x45 |
| BB Consumption per Hour (L/hour) | 1.4 |
| Oil Type | SAE 10W-30 |
| Step Machine | 4 Steps |
| Number of Engine Cylinders | 1 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 1 |
| Oil Capacity (L) | 0.55 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 390x370x390 |
| Berat (Kg) | 14.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
LoncinLC1P65FA Vertical Engine merupakan mesin serbaguna yang memiliki performa penuh tenaga dengan desain yang ringan dan bentuk ringkas memudahkan dalam pemasangan mesin dengan berbaga macam peralatan. Memiliki tenaga 5.5HP dan torsi besar namun irit bahan bakar serta ramah lingkungan menjadikan mesin ini pilihan yang tepat.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Loncin%20Gasoline%20Engine%20Vertical%20Series%20(Mesin%20Penggerak%20Bensin)%20LC%201P%2065%20FA%205_5HP%201unit/esS018481532-1.jpg)