Loncin Gasoline Engine G Series (Mesin Penggerak Bensin) G 270 F/FA 9HP 1unit
Rp6.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | G 270 F/FA |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Engine Power (hp) | 9 |
| Start Machine | Recoil |
| Speed (rpm) | 3600 |
| Maximum Engine Torque (N m/rpm) | 17.7/2500 |
| Diameter x Piston Steps (mm) | 77x58 |
| BB Consumption per Hour (L/hour) | 2.22 (Average Use) |
| Oil Type | SAE 10W-30 |
| Engine Capacity (cc) | 270 |
| Engine Ignition System | Transistorized Magneto |
| Comparison of Combustion Compression | 8.2:1 |
| Step Machine | 4 Steps |
| Number of Engine Cylinders | 1 |
| Engine Air Filter | Semi Dry, Tipe Dual Elemen |
| Fuel Tank Capacity (L) | 6 |
| Oil Capacity (L) | 0.95 |
| As Machine Position | Horizontal |
| Machine Axles | Counterclockwise From P.T.O (counterclockwise) |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 380x430x410 |
| Berat (Kg) | 34.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Loncin G 270 F merupakan mesin serbaguna yang memiliki performa penuh tenaga dengan desain yang ringan dan bentuk ringkas memudahkan dalam pemasangan mesin dengan berbaga macam peralatan. Memiliki tenaga 9Hp dan torsi besar namun irit bahan bakar serta ramah lingkungan menjadikan mesin ini pilihan yang tepat.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Loncin%20Gasoline%20Engine%20G%20Series%20(Mesin%20Penggerak%20Bensin)%20G%20270%20F%2FFA%209HP%201unit/c1S018481433-1.jpg)