Loncin Dual Fuel Engine Gasoline & LPG (Mesin Penggerak Bensin & Gas) LC 180 F-C-DL 10HP 1unit

#Nomor SKU S018481396
Wishlist
Rp9.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LC 180 F-C-DL
Unit 1unit
Engine Power (hp) 10
Dual/LPG Engine Dual
Speed (rpm) 3600
Maximum Engine Torque (N m/rpm) 37/1250
Start Machine Recoil
Diameter x Piston Steps (mm) 80x60
BB Consumption per Hour (L/hour) 2.22 (Average Usage)
Oil Type SAE 10W-30
Engine Capacity (cc) 302
Engine Ignition System Transistorized Magneto
Comparison of Combustion Compression 8.9:1
Step Machine 4 Steps
Number of Engine Cylinders 1
Engine Air Filter Semi Dry, Tipe Dual Elemen
Fuel Tank Capacity (L) 4.6
Oil Capacity (L) 0.95
As Machine Position Horizontal
Machine Axles Counterclockwise From P.T.O (counterclockwise)
Dimensions (LxWxH) (mm) 422x380x415
Berat (Kg) 32.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin serbaguna Loncin LC180F-C-DL yang menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar. Secara tidak langsung kita ikut menjaga bumi dari pemanasan global, karena gas buangnya lebih bersih sehingga ramah lingkungan. Efisiensi bahan bakar hingga 50% dibandingkan menggunakan bahan bakar bensin. Mesin serbaguna dengan kualitas tinggi dan kuat untuk menggerakkan peralatan mesin Anda dengan tenaga 10HP.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan