Loncin Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel) D 460 FD 10HP 1unit
Rp15.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | D 460 FD |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Engine Power (hp) | 10 |
| Start Machine | Electric Starter |
| Coolant | Hopper |
| Speed (rpm) | 3600 |
| Maximum Engine Torque (N m/rpm) | 24/2400 |
| Diameter x Piston Steps (mm) | 88x76 |
| Engine Capacity (cc) | 462 |
| Engine Combustion System | Direct |
| Comparison of Combustion Compression | 21:1 |
| Step Machine | 4 Steps |
| Number of Engine Cylinders | 1 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 4.7 |
| Oil Capacity (L) | 1.6 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 399x475x500 |
| Berat (Kg) | 60.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin penggerak LONCIN DIESEL ENGINE D 460 FD memiliki spesifikasi Isi kapasitas mesin: 462 cc Tenaga Maksimum (HP/rpm): 7.5/3600 dan Sistem Pendingin: Udara
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Loncin%20Diesel%20Engine%20(Mesin%20Penggerak%20Diesel)%20D%20460%20FD%2010HP%201unit/9hS018481341-1.jpg)