Elemax Generator Gasoline Deluxe Ex-Series (Genset Bensin) SH 4600-EX 1unit
Rp32.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SH 4600-EX |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Average AC Output (W) | 2560 |
| Maximum AC Output (W) | 3200 |
| Voltage Output (V) | 220 |
| Voltage Regulator | Avr |
| Start Machine | Recoil |
| Power Factor | 1 |
| Noise Level (dB) | 69 |
| Rated Long Operation (hour) | 14 |
| Multipurpose Machine Model | GX 240 |
| Engine Capacity (cc) | 242 |
| Speed (rpm) | 3600 |
| Step Machine | 4 Steps |
| Number of Engine Cylinders | 1 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 28 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 708x548x493 |
| Genset Canopy | Open |
| Phase | 1 |
| Oil Alert System | Yes |
| Berat (Kg) | 73.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Genset Bensin ELEMAX SH 4600 EX memiliki daya 3200 watt merupakan generator atau yang lebih dikenal dengan nama genset, Genset yang digunakan untuk membangkitkan atau menyalurkan listrik saat kondisi darurat atau untuk menyediakan llistrik pada lokasi yang tidak terdapat dan terjangkau aliran listrik.
Fitur
Cukup tangguh untuk penggunaan daya arus listrik saat kondisi darurat.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Elemax%20Generator%20Gasoline%20Deluxe%20Ex-Series%20(Genset%20Bensin)%20SH%204600-EX%201unit/6jS018481235-1.jpg)