Elemax Generator Gasoline Deluxe Ex-Series (Genset Bensin) SH 3200-EX 1unit

#Nomor SKU S018481211
Wishlist
Rp21.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SH 3200-EX
Unit 1unit
Average AC Output (W) 1760
Maximum AC Output (W) 2080
Voltage Output (V) 220
Voltage Regulator Avr
Start Machine Recoil
Power Factor 1
Noise Level (dB) 64
Rated Long Operation (hour) 14
Multipurpose Machine Model GX 160
Engine Capacity (cc) 163
Speed (rpm) 3600
Step Machine 4 Steps
Number of Engine Cylinders 1
Frequency (Hz) 50
Fuel Tank Capacity (L) 17
Dimensions (LxWxH) (mm) 623x435x491
Genset Canopy Open
Phase 1
Oil Alert System Yes
Berat (Kg) 53.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Genset Bensin ELEMAX SH 3200 EX memiliki daya 2080 watt merupakan generator atau yang lebih dikenal dengan nama genset, Genset yang digunakan untuk membangkitkan atau menyalurkan listrik saat kondisi darurat atau untuk menyediakan llistrik pada lokasi yang tidak terdapat dan terjangkau aliran listrik.
Fitur
Cukup tangguh untuk penggunaan daya arus listrik saat kondisi darurat.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan