Yama Bare Pumps Air Compressor YMB-55160 5.5HP 1unit
Rp7.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | YMB-55160 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power Compressor (HP) | 5.5 |
| No. of Cylinders | 3 |
| Working Pressue (bar) | 8 |
| Air Delivery Compressor (Cfm) | 16.5 |
| Air Delivery Compressor (L/minute) | 468 |
| Compressor Type | Belt Driven |
| Compressor Speed (rpm) | 596 |
| Oil Less | No |
| Oil Type | SAE20W-50 |
| Berat (Kg) | 70.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Bare kompresor Yama dapat digunakan di kompresor unloader ataupun automatic dengan 3 silinder digunakan di 5.5HP dapat menghasilkan hingga 8 BAR
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan