Yama Air Compressor Unloading Type (W/O Engine) YM30-120U 3HP 1unit
Rp9.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | YM30-120U |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power Compressor (HP) | 3 |
| No. of Cylinders | 2 |
| Working Pressue (bar) | 8 |
| Air Delivery Compressor (Cfm) | 16.25 |
| Air Delivery Compressor (L/minute) | 460 |
| Oil Less | No |
| Compressor Type | Belt Driven |
| Compressor Speed (rpm) | 596 |
| Tube Volume (L) | 120 |
| Tank Position | Horizontal |
| Empty/With Drive | Empty |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 1350x500x1020 |
| Berat (Kg) | 152.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Yama YM 30-120U adalah kompressor angin dengan daya 3HP dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah penuh maka otomatis kompressor akan berhenti mengisi angin ke dalam tangki.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Yama%20Air%20Compressor%20Unloading%20Type%20(W%2FO%20Engine)%20YM30-120U%203HP%201unit/qqS018480962-1.jpg)