Shark Air Compressor Unloading LVU-8003 3HP 1unit
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LVU-8003 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power Compressor (HP) | 3 |
| No. of Cylinders | 2 |
| Working Pressure (Bar) | 8 |
| Air Delivery Compressor (Cfm) | 15 |
| Air Delivery Compressor (L/minute) | 423 |
| Compressor Type | Belt Driven |
| Oiless | No |
| Tank Position | Horizontal |
| Tube Volume (L) | 103 |
| Compressor Speed (rpm) | 935 |
| Empty/With Drive | With Gasoline Engine |
| Multipurpose Engine Model | G 270F |
| Engine Power (hp) | 9 |
| Machine Start | Recoil |
| Fule Type | Fuel |
| Consumption of BB per Hour (L/hour) | 2.22 (Average Usage) |
| Type Oil | SAE 20W-50 |
| Speed (rpm) | 3600 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 6 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 1180x410x900 |
| Motor/Without Motor | Without Motor |
| Berat (Kg) | 152.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Kompresor Shark LVU-8003 L series tipe unloading merupakan kompresor piston 3HP bertekanan kerja maksimal 8 bar dengan 2 silinder berdiameter piston 80 mm yang bergerak bolak-balik sehingga terjadi proses penghisapan dan pengkompresian udara . Menggunakan tenaga penggerak gasoline engine serta dilengkapi safety valve dan check valve sebagai pengaman tangki yang berfungsi untuk mencegah terjadinya overloading. Sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan. Kompresor kosongan tanpa Engine.
Fitur
Sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan