Yama Air Compressor Pressure Switch Type Full Automatic (W/O Electro Motor) YM100-300P 10HP 1unit
Rp23.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | YM100-300P |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power Compressor (HP) | 10 |
| No. of Cylinders | 3 |
| Working Pressue (bar) | 8 |
| Air Delivery Compressor (Cfm) | 44.5 |
| Air Delivery Compressor (L/minute) | 1260 |
| Oil Less | No |
| Compressor Type | Belt Driven |
| Compressor Speed (rpm) | 750 |
| Tube Volume (L) | 300 |
| Tank Position | Horizontal |
| Empty/With Drive | Empty |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 1700x760x1350 |
| Berat (Kg) | 253.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Yama YM100-300P adalah kompressor angin dengan daya 10Hp dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Yama%20Air%20Compressor%20Pressure%20Switch%20Type%20Full%20Automatic%20(W%2FO%20Electro%20Motor)%20YM100-300P%2010HP%201unit/mqS018480818-1.jpg)