Shark Kompresor Udara Portabel EZ-1035 1HP 1unit

#Nomor SKU S018480764
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EZ-1035
Unit 1unit
Power Compressor (HP) 1
No. of Cylinders 1
Working Pressure (Bar) 8
Air Delivery Compressor (Cfm) 6.4
Air Delivery Compressor (L/minute) 74
Compressor Type Direct Driven/Portable
Oil Less No
Tank Position Horizontal
Tube Volume (L) 35
Compressor Speed (rpm) 1268
Empty/With Drive With Gasoline Engine
Power Motor (HP) 5.5
Start Machine Recoil
Fuel Type Fuel
Oil Type SAE20W-50
Speed (rpm) 2800
Fuel Tank Capacity (L) 3.6
Dimensions (LxWxH) (mm) 760x380x780
Berat (Kg) 48.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kompresor Shark EZ-1035 menambah jajaran pilihan produk kompresor unloading bagi anda yang menginginkan kinerja yang dapat diandalkan serta menghasilkan udara Selain memiliki daya kompresor 1HP bertekanan kerja maksimal 8 bar dan menghasilkan udara bertekanan sebanyak 1841 (65.05) l/min, Produk ini juga memiliki kapasitas tangki penyimpanan udara yang cukup besar dibanding sesama tipe unloading lainnya yaitu sebanyak 35 liter. Kompresor ini juga dilengkapi safety valve sebagai pengaman tangki dari overloading tekanan.
Fitur
Sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk