Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin) MWPM-8005 5HP 1unit
Rp20.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MWPM-8005 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power Compressor (HP) | 5 |
| No. of Cylinders | 3 |
| Working Pressure (Bar) | 12 |
| Air Delivery Compressor (Cfm) | 14.1 |
| Air Delivery Compressor (L/minute) | 400 |
| Oil Less | No |
| Compressor Type | Belt Driven |
| Compressor Speed (rpm) | 620 |
| Tube Volume (L) | 158 |
| Tank Position | Horizontal |
| Empty/With Drive | With Motorcycle |
| Power Motor (HP) | 5 |
| Input Voltage (V) | 380 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 1450x580x1080 |
| Power Motor (kW) | 3.7 |
| Berat (Kg) | 202.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 14 January 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
Fitur
- Kompresor angin 2 Stages, 3 Silinder : 5HP/3.7kW. - Sistem penggerak otomatis.
- Dilengkapi sensor pengatur tekanan pada tangki (Pressure Switch).
- Alat pengukur tekanan (Pressure Gauge).
- Pemutus dan penghubung arus (Magnetic Switch).
- Disertai penyaring udara (Air Filter).
- Manual Drain Cock.
- Berpengaman tangki (Pressure Safety Valve & Check Valve).
- Desain kokoh, kuat dan juga tangguh untuk penggunaan selama 24 jam. Menghasilkan getaran dan tingkat kebisingan rendah.
- Cocok digunakan pada industri manufaktur dan pertambangan.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Shark%20Air%20Compressor%20Medium%20Pressure%2C%20Auto%2BMotor%20Hitachi%20(Kompresor%20Angin)%20MWPM-8005%205HP%201unit/kdS018480733-4.jpg)