Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin) LWP-1010 Without Motor 10HP 1unit

#Nomor SKU S018480627
Wishlist
Rp28.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LWP-1010
Unit 1unit
Power Compressor (HP) 10
No. of Cylinders 3
Working Pressure (Bar) 8
Air Delivery Compressor (L/minute) 990
Oiless No
Compressor Type Belt Driven
Compressor Speed (rpm) 800
Tank Position Horizontal
Motor/Without Motor Without Motor
Dimensions (LxWxH) (mm) 1440x680x1200
Berat (Kg) 292.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 02 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Shark LWP-1010 hadir dengan fitur sistem penggerak otomatis pressure switch sebagai sensor pengatur tekanannya. Kompresor bertekanan 8 bar ini berdaya 10HP dan berkecepatan pengisian udara sebanyak 1320 (64.4) liter/menit.


Kompresor kosongan tanpa Motor.
Fitur
- Dilengkapi dengan pengaman tangki.
- Mudah dioperasikan.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan