Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin) LVP-1075 Without Motor 7.5HP 1unit

#Nomor SKU S018480610
Wishlist
Rp24.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LVP-1075
Unit 1unit
Power Compressor (HP) 7.5
No. of Cylinders 2
Working Pressure (Bar) 8
Air Delivery Compressor (L/minute) 626
Oiless No
Compressor Type Belt Driven
Compressor Speed (rpm) 760
Tank Position Horizontal
Empty/With Drive Empty
Dimensions (LxWxH) (mm) 1440x610x1150
Motor/Without Motor Without Motor
Berat (Kg) 210.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 02 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Shark LVP-1075 memiliki daya kompresor lebih besar dari tipe sebelumnya yaitu sebesar 10HP. Merupakan salah satu produk kompresor piston Shark tipe L series dengan sistem penggerak otomatis Pressure Switch. Menggunakan 3 silinder piston berdiameter 100 mm dan panjang langkah piston 70 mm serta piston displacementnya sebesar 626 (22) liter/menit membuat LVP-1075 berkecepatan pengisian yang cepat yaitu mencapai 835 (29.5) liter/menit.
Pilihan yang sangat tepat untuk kebutuhan bisnis perbengkelan, pengecatan dan juga aplikasi pneumatic.
Kompresor kosongan tanpa Motor.
Fitur
- Dilengkapi dengan pengaman tangki.
- Mudah dioperasikan.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan