Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin) LWP-8005 Without Motor 5HP 1unit
Rp15.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LWP-8005 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power Compressor (HP) | 5 |
| No. of Cylinders | 3 |
| Working Pressure (Bar) | 8 |
| Air Delivery Compressor (L/minute) | 428 |
| Oiless | No |
| Compressor Type | Belt Driven |
| Compressor Speed (rpm) | 620 |
| Tank Position | Horizontal |
| Empty/With Drive | Empty |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 1400x450x1050 |
| Motor/Without Motor | Without Motor |
| Berat (Kg) | 165.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Shark kembali menyajikan kompresor tipe L series LWP-8005 dengan sistem kerja otomatis yang dilengkapi pressure switch sebagai alat sensornya. Bila tekanan pada tangki mencapai 8 bar, motor penggerak kompresor berhenti dan akan bekerja kembali ketika tekanan pada tangki menurun sampai 4 bar. Kompresor kosongan tanpa Motor.
Fitur
- Dilengkapi dengan pengaman tangki. - Mudah dioperasikan.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Shark%20Air%20Compressor%20Auto%20(Kompresor%20Angin)%20LWP-8005%20Without%20Motor%205HP%201unit/grS018480603-2.jpg)