Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin) LVP-8003 Without Motor 3HP 1unit
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LVP-8003 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power Compressor (HP) | 3 |
| No. of Cylinders | 2 |
| Working Pressure (Bar) | 8 |
| Air Delivery Compressor (L/minute) | 353 |
| Oiless | No |
| Compressor Type | Belt Driven |
| Compressor Speed (rpm) | 770 |
| Tank Position | Horizontal |
| Empty/With Drive | With Motorcycle |
| Power Motor (HP) | 3 |
| Input Voltage (V) | 380 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 1180x410x900 |
| Motor/Without Motor | Without Motor |
| Berat (Kg) | 191.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Kompresor Shark LVP-8003 merupakan jenis kompresor sistem otomatis 3HP jenis piston bertekanan kerja maksimal 8 bar dan berkecepatan pengisian mencapai 353 (12.5) liter/menit dengan kapasitas tangki penyimpanan udara sebanyak 103 liter.
Prinsip kerjanya yaitu pada saat terjadi pengisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil akan tetapi pada saat gerak kompresi torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, tekanan udara akan meningkat. Selanjutnya di masukkan ke dalam tangki penyimpan udara yang dilengkapi dengan katup satu arah sehingga udara yang berada dalam tangki tidak akan kembali ke silinder.
Kompresor kosongan tanpa Motor.
Prinsip kerjanya yaitu pada saat terjadi pengisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil akan tetapi pada saat gerak kompresi torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, tekanan udara akan meningkat. Selanjutnya di masukkan ke dalam tangki penyimpan udara yang dilengkapi dengan katup satu arah sehingga udara yang berada dalam tangki tidak akan kembali ke silinder.
Kompresor kosongan tanpa Motor.
Fitur
- Dilengkapi dengan pengaman tangki. - Mudah dioperasikan.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Shark%20Air%20Compressor%20Auto%20(Kompresor%20Angin)%20LVP-8003%20Without%20Motor%203HP%201unit/glS018480597-1.jpg)