WEIDMULLER W series Standard Feed Through Terminal Blocks WDU 2.5 Dark Beige 2.5mm? 1pack(100pcs)
Rp929.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | WDU 2.5 |
---|---|
Unit | 1pack(100pcs) |
Height (mm) | 60 |
Height (inch) | 2.362 |
Depth (mm) | 46.5 |
Depth (inch) | 1.831 |
Width (inch) | 0.201 |
Color | dark beige |
Size (mm²) | 2.5 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Feed-through terminal, Screw connection, 2.5mm², 800 V, 24 A, dark beigeDokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan