WEIDMULLER W series Standard Feed Through Terminal Blocks WDU 2.5 BL Blue 2.5mm 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S018478136
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WDU 2.5 BL
Unit 1pack(100pcs)
Height (mm) 60
Height (inch) 2.362
Depth (mm) 46.5
Depth (inch) 1.831
Width (inch) 0.201
Color blue
Size (mm²) 2.5
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Feed-through terminal, Screw connection, 2.5mm², 800 V, 24 A, blue

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan