WEIDMULLER Terminal Block Feed-Through 2-Tier (Terminal Panel Listrik) ZDK 1.5V Standard Dark Beige 1.5mm 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S018136722
Wishlist
Rp8.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZDK 1.5V
Unit 1pack(100pcs)
Height (mm) 75.5
Height (inch) 2.972
Width (inch) 0.138
Color dark beige
Size (mm²) 1.5
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 02 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Feed-through terminal, Double-tier terminal, Tension-clamp connection, 1.5mm², 500 V, 17.5 A, dark beige

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan