WEIDMULLER Sensor/actuator Cables (M12 male on M12 socket with LED) Straight on Angled SAIL-M12GM12W-5-3LW1.5TP 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SAIL-M12GM12W-5-3LW1.5TP |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Number of Poles | 5 |
| Type | SAIL-M12GM12W-5-3LW1.5TP |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -25 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 80 |
| Acceleration (m/s²) | 5 |
| Cable Length (m) | 1.5 |
| Speed (m/s) | 200 |
| Insulation Strength (ohm) | 108 |
| Protection Degree | IP67, IP68, when screwed in, IP65, IP66 |
| Rated Voltage (V) | 24 |
| Protection Degree (IP) | IP69 |
| RoHS | Conform |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Sensor/actuator line, Connecting line, M12/M12, Number of poles : 5, 1.5 m, pin, straight - socket, 90°, Shielded: No, LED: Yes, Sheath material: PUR, Halogen: NoDokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Straight%20on%20Angled/WEIDMULLER%20Sensor%2Factuator%20Cables%20(M12%20male%20on%20M12%20socket%20with%20LED)%20Straight%20on%20Angled%20SAIL-M12GM12W-5-3LW1_5TP%201pc/peS018085914-1.jpg)