WEIDMULLER Conductor markers 0.22 - 500mm² shrink-fit tube HSS-HF (halogen free) HSS-HF 1/4 4.2-5.8/50Y Yellow 1pack(2500pcs)
Rp37.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HSS-HF 1/4 4.2-5.8/50Y |
|---|---|
| Unit | 1pack(2500pcs) |
| Height (mm) | 50.8 |
| Height (inch) | 2.0 |
| Depth (mm) | 0.77 |
| Depth (inch) | 0.03 |
| Width (inch) | 0.445 |
| Color | yellow |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
Conductor and cable markers, 4.2 - 5.8mm, 50.8x11.3mm, yellowKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/WEIDMULLER%20Conductor%20markers%200_22%20-%20500mm%C2%B2%20shrink-fit%20tube%20HSS-HF%20(halogen%20free)%20HSS-HF%201%2F4%204_2-5_8%2F50Y%20Yellow%201pack(2500pcs)/f0S018062540-1.jpg)