WEIDMULLER Conductor markers 0.22 - 500mm² shrink-fit tube HSS-HF (halogen free) HSS-HF 1/4 4.2-5.8/25Y Yellow 1pack(5000pcs)

#Nomor SKU S018062472
Wishlist
Rp41.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HSS-HF 1/4 4.2-5.8/25Y
Unit 1pack(5000pcs)
Height (mm) 25.4
Height (inch) 1.0
Depth (mm) 0.77
Depth (inch) 0.03
Width (inch) 0.445
Color yellow
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan