KRISBOW Mesin Pengangkat Dua Tiang 10213489 Electric Safety Locking System 4ton 2.2KW 220V 1pc
Rp50.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 10213489 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type | Electric Safety Locking System |
| Lifting Capacity (kg) | 4000 |
| Lifting Height (mm) | 1910 |
| Lowest height (mm) | 110 |
| Overall Height (mm) | 3750 |
| Overall Width (mm) | 3583 |
| Max. Car Width (mm) | 2616 |
| Electrical Connection (V/Ph/Hz) | 220/1/50 |
| Motor Power (kW/W) | 2.2/2200 |
| Package Size (LxWxH) (cm) | 384x46x71 |
| Berat (Kg) | 100.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Alat Two Post Lift 4 Ton EPLCPE24 Elektronik 2.2KW 220V dari Krisbow ini dapat digunakan untuk kebutuhan utama untuk industri jasa perawatan kendaraan. Memeriksa bagian bawah kendaraan pun bisa jauh lebih mudah dengan kehadiran alat ini karena dapat berdiri di bawah mobil, bukan mencari dengan berbaring atau menjalar. Alat juga terbuat dari material berkualitas sehingga dapat lebih kokoh dan tahan lama.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
Two Post Lift 4 Tons Elec 2.2Kw 220VKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan