KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup) KW2001374 400W 1pc

#Nomor SKU S018043945
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW2001374
Unit 1pc
Rated Power (W) 400
Voltage (V/Hz) 230/50
Maximum Pump Rate (L/hour) 10000
Maximum Height (m) 7
Maximum Depth (m) 7
Maximum Grain Size (mm) 35
Length of Cable (m) 10
Dimensions (cm) 22x18x36
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bagi Anda yang tinggal di daerah perkotaan, suplai air tanah bersih semakin sulit dijangkau lantaran keberadaannya yang semakin dalam. Dengan menghadirkan Krisbow Pompa Air Submersible Automatic Switch 400 W pasokan air bersih akan lebih mudah dijangkau. Pompa air ini bekerja dengan sistem yang berbeda dari pompa air jet. Pompa air submersible ini bekerja dengan cara mendorong air melalui pipa salurannya untuk menuju ke permukaan. Dengan menggunakan impeller yang diputar dengan kecepatan rotasi yang sangat tinggi sehingga mengalami gaya sentrifugal.



Pompa ini terbuat dari stainless steel yang tahan karat, karena posisi peletakkannya yang diletakkan di dalam sumur sehingga air yang melalu pipanya harus bebas dari kontaminasi. Selain itu pompa ini juga dapat digunakan di air kotor. Pompa akan otomatis mati jika air yang dihisap sudah habis. Selain digunakan untuk keperluan rumah tangga, pompa ini juga cocok untuk kebutuhan industri karena debit air yang dialirkan cukup besar.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Submersible Pump 400W with Automatic Switch for Dirty Water

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan