KRISBOW Retaining Compound Berkekuatan Sedang K1641 50Ml 1pc

#Nomor SKU S018036954
Wishlist
Rp279.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K1641
Unit 1pc
Shear Strength (N/mm²) 10
Viscosity (cPs) 550
Appearance Yellow
Fixture Time (minute) 10 - 30
Max. Gap Filling (mm) 0.15
Temperature Range (°C) -55 to 150
Dimensions (LxWxH) (mm) 60x30x160
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RETAINING COMPOUND

Krisbow Adhesives Retaining Compound are designed to bond non-threaded, cylindrical metal assemblies such as bearings, gears, shafts, bushes, pulleys, cylinder liners and rotors. Also used for lock keyways, secure splines, augment press fits, and strengthen interface fits.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Allow disassembly Improve stress distribution Removable usi ng hand tools
Medium strength permit disassembly

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan